Csuklós állványzat1,35 x 1,80 m stabilizátorokkal Platformmagasság 4,80 m

Cikkszám: 115248
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Állvány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 115248
    EAN / GTIN 4031405152489
    Gyártó száma 115248

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus alumínium körcsőből készült gördülő állványzat hegesztett vázrészekkel
    • Összecsukható keret négyszögletes csőoszlopokból, önzáró zsanérokkal
    • Helytakarékos szállítás és tárolás
    • Négy Ø 125 mm-es, Ø 125 mm-es forgó görgő, centrikus teherfelhordással és magasságkiegyenlítő tengelyekkel.
    • Csúszásmentes platform a biztos talajtakarásért
    • Alumínium lábtáblák és korlátkeret integrált térdvédővel a leesés elleni védelem érdekében (2,8 m-es peronmagasságtól)
    • Könnyen összeszerelhető és szétszerelhető szerszámok nélkül
    • Különböző peronszélességek (0,75/1,35 m)
    • 2,45 m és 3,0 m platformhosszúság kérésre
    • Akár 13,8 m munkamagasság
    • GS-ellenőrzés a DIN EN 1004 szabvány szerint
    • Terhelési osztály/állványozási csoport 2: 1,5 kN/m²

    Jellemző:

    • A kioldók száma: 4
    • Munkavégzési magasság: 7160 mm
    • Ballaszt állvány, kültéren, központi szerkezet: 0 kg
    • Ballaszt állvány, kültéren, oldalsó szerkezet: 170 kg
    • Ballaszt állvány, belül, központi szerkezet: 0 kg
    • Ballaszt állványzat, beltérben, oldalsó szerkezet: 30 kg
    • Terhelhetőség: 1,5 KN/m2
    • Szélesség osztály: W12
    • Külső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
    • Kültéri használat, oldalsó szerkezet: Lehetséges és megengedett
    • Belső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
    • Belső, oldalsó szerkezet használata: Lehetséges és megengedett
    • Állvány szélessége: 3308 mm
    • Állványmagasság: 6260 mm
    • Állvány hossza: 3834 mm
    • Figyelem: Csak a tartozékokkal megfelel a DIN EN 1004-1:2021 szabványnak
    • Terhelési osztály: 2
    • Anyaga: Alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
    • Platform szélessége: 1350 mm
    • Platform magassága: 5160 mm
    • Platform hossza: 1800 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz