Egyfokozatú létra 350 mm széles, standard keresztléccel 14 lépcsőfok

Cikkszám: 11414
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Egyágú létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 11414
    EAN / GTIN 4031405114142
    Gyártó száma 011414
    L-szám L90110 847

    Leírás

    Leírás:

    • Alumínium szimpla létra lépcsőfokokkal
    • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
    • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
    • 4-szeres karimás peremű rung/spárna csatlakozás
    • Létra szélessége: 350 mm
    • Standard traverz csúszásmentes létracipővel a kiválasztott termékhez optimális szélességben a biztonságos álláshoz és mászáshoz 3,0 m feletti szimpla létrákon. A keresztrudat lazán szállítjuk, és kétszer csavarozzuk a karó alsó végéhez.
    • Maximális terhelés: 150 kg

    Jellemző:

    • Munkavégzési magasság: 5300 mm
    • Külső szélesség: 350 mm
    • Oszlop szélessége: 24,5 mm
    • Oszlop magassága: 58 mm
    • Vezeték hossza: 4200 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Alumínium
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Csúszásgátló: Alumínium folyású
    • Lépés/fok távolság: 280 mm
    • Lépések/fokok száma: 14 fok
    • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
    • Lépés/fok mélysége: 30 mm
    • Keresztsín szélessége: 930 mm
    • Lépés végrehajtása: Csírák
    • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz