Lépcsőmodul MaxxStep hossza 276 mm

Cikkszám: 19901
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19901
EAN / GTIN 4031405199019
Gyártó száma 019901
L-szám L90110 509

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas Günzburger Steigtechnik alumínium és GRP létrákhoz (nem teleszkópos létrákhoz).
  • A TRBS 2121 2. rész szerinti ergonomikus, kényelmes és fáradtságmentes állványhoz a munkavégzéshez.
  • Rugalmasan rögzíthető bármelyik lépcsőfokhoz a maximálisan elérhető lépcsőfokig (nem a SprossenSafe R 13 esetében).
  • Gyors és szerszám nélküli összeszerelés dupla rögzítőcsavarok segítségével, rögzítőszerkezettel
  • Opcionálisan felszerelhető klipszes lépcső és klipszes lépcső R 13 lépcsőbetétekkel.
  • Különböző hosszúságokban kapható

Jellemző:

  • Szélesség: 85 mm
  • Magasság: 58 mm
  • Hossz: 276 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz