Egyfokozatú létra 350 mm széles, standard keresztléccel 12 lépcsőfok

Cikkszám: 11412
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Egyágú létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11412
EAN / GTIN 4031405114128
Gyártó száma 011412
L-szám L90110 620

Leírás

Leírás:

  • Alumínium szimpla létra lépcsőfokokkal
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás peremű rung/spárna csatlakozás
  • Létra szélessége: 350 mm
  • Standard traverz csúszásmentes létracipővel a kiválasztott termékhez optimális szélességben a biztonságos álláshoz és mászáshoz 3,0 m feletti szimpla létrákon. A keresztrudat lazán szállítjuk, és kétszer csavarozzuk a karó alsó végéhez.
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 4600 mm
  • Külső szélesség: 350 mm
  • Oszlop szélessége: 24,5 mm
  • Oszlop magassága: 58 mm
  • Vezeték hossza: 3600 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Csúszásgátló: Alumínium folyású
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 12 fok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Keresztsín szélessége: 930 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz