Rövidfúró HSS/E N 8,5 mm

Cikkszám: 113150 8,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,16 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    11,80 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 1897
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 8,5 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány DIN 1897
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 130 fok
    Szár Hengeres szár
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 24,3 mm
    Forgácshorony hossza Lc 37 mm
    Teljes hossz L 79 mm
    Szár ⌀ Ds 8,5 mm
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,1 mm/ford.
    Színes gyűrű Nincs
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 113150 8,5
    EAN / GTIN 4045197004864
    Gyártó száma 113150 8,5

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    80
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acél < 500 N/mm²
    P
    40
    Acél < 750 N/mm²
    P
    30
    Acél < 900 N/mm²
    P
    25
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Különösen robusztus és stabil a megnövelt lélekvastagság miatt.
    Profilköszörüléssel, nagy körfutási pontossággal.
    Fényes

    Előny:

    Ideális kis mélységű fúrási munkákhoz (kb. 2 − 4×D) NC-gépeken és automatákon.

    Ajánlás:

    Maximális fúrásmélység:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz