{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 4 mm | |
Munkadarab ⌀ | 40 − 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111105 4 | |
EAN / GTIN | 4045197797421 | |
Gyártó száma | 111105 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Központfúró HSS-E-PM A, TiAlN, Névleges ⌀ DC k12: 4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
947 darabszám azonnal szállítható
35,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 793 darabszám azonnal szállítható
8,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 944 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 626 darabszám azonnal szállítható
12,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 333 darabszám azonnal szállítható
25,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 55 mm | 56 mm |
Szerszámanyag | HSS E PM | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Típus | A | A | A | A | A |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Termék fajtája | Központfúró | Központfúró | Központfúró | Központfúró | Központfúró |