{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 3,15 mm | |
Munkadarab ⌀ | 30 − 40 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111105 3,15 | |
EAN / GTIN | 4045197797414 | |
Gyártó száma | 111105 3,15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Központfúró HSS-E-PM A, TiAlN, Névleges ⌀ DC k12: 3,15mm
érdeklődés szerint
Raktáron
505 darabszám azonnal szállítható
29,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 477 darabszám azonnal szállítható
7,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 619 darabszám azonnal szállítható
6,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 404 darabszám azonnal szállítható
20,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható
12,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
799 darabszám azonnal szállítható
9,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Munkadarab ⌀ | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm |
Névleges ⌀ DC | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm |
Szabvány | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Süllyesztési szög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Típus | A | A | A | A | A | A |