{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 2,5 mm | |
Munkadarab ⌀ | 20 − 30 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,3 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111105 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197797407 | |
Gyártó száma | 111105 2,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Központfúró HSS-E-PM A, TiAlN, Névleges ⌀ DC k12: 2,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 510 darabszám azonnal szállítható
23,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 871 darabszám azonnal szállítható
6,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 005 darabszám azonnal szállítható
4,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 821 darabszám azonnal szállítható
17,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
Munkadarab ⌀ | 20 − 30 mm | 20 − 30 mm | 20 − 30 mm | 20 − 30 mm |
Teljes hossz L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Névleges ⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Szártűrés | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
Szár ⌀ Ds | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |