{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HyFlex® | |
Tartalom | 1 | |
EN 388 | 4121A | |
Hordozóanyag | Poliamid | |
Bevonat | PU | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Hossz | 219 mm | |
Festék | szürke | |
Kesztyűméret | 11 | |
Súly | 15 g | |
Kötéstechnológia | 13G | |
Felhasználás | többször használatos | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
Anyag | PU | |
Vágásvédelmi kategória | A | |
Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
Cikkszám | 094268 11 | |
EAN / GTIN | 10076490446847 | |
Gyártó száma | 48-102/11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kesztyű pár HyFlex® 48-102, Kesztyűméret: 11
érdeklődés szerint
Raktáron
874 darabszám azonnal szállítható
1,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 122 darabszám azonnal szállítható
1,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 199 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 835 darabszám azonnal szállítható
|
|
Festék | szürke | szürke | fekete | szürke |
Hossz | 219 mm | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
EN 388 | 4121A | 4131X | 4131X | 4131X |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | Univerzális kesztyűk | Univerzális kesztyűk | Univerzális kesztyűk |
Védelmi kategória | II. kategória | II. kategória | II. kategória | II. kategória |
Termék fajtája | Univerzális kesztyűk | Univerzális kesztyűk | Univerzális kesztyűk | Univerzális kesztyűk |
Bevonat változat | Tenyérfelület | Tenyérfelület | Tenyérfelület | Tenyérfelület |