• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Kesztyű pár HyFlex® 11-801, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094351 7
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát
  • Kötéstechnológia: 15G
  • Vágásvédelmi kategória: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HyFlex®
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát
Illeszkedés nagyon jó
EN 388 3131A
Hordozóanyag Spandex nylon
Bevonat Nitrilhab
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 192 mm
Festék fekete / szürke
Bevonat anyaga Nitril
Kesztyűméret 7
Súly 20,4 g
Kötéstechnológia 15G
Szilikonmentes nem
Felhasználás többször használatos
DMF mentes nem
Tapintási érzet nagyon jó
Nedves fogás mérsékelt
Olajos fogás
Hővédelem nem alkalmas
Szellőzés nagyon jó
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Anyag Nitrilhab
Vágásvédelmi kategória A
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094351 7
EAN / GTIN 10076490491830
Gyártó száma 11-801 / 7

Leírás

Kivitel:

HyFlex® sorozat. Sokoldalú kesztyű nitrilhab bevonattal pontos, általános munkavégzéshez. A kényelem, a mozgásképesség és a kézvédelem jó egyensúlyát biztosítja. Ansell zonz® Comfort Fit Technology™-vel a kéz fáradásának csökkentéséhez. Öko-Tex® Standard 100.
Nylon-Spandex anyaggal és szilikonmentes bevonattal. Latexmentes.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420
Antisztatikus EN 1149 szerint.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz