Kesztyű pár HyFlex® 11-724 7

Cikkszám: 094488 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    9,38 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    7,82 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: Allergiás bőrbarát
  • Kötéstechnológia: 13G
  • Vágásvédelmi kategória: B

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat HyFlex®
    Tartalom 1
    Kesztyű tulajdonságai Allergiás bőrbarát
    Kötéstechnológia 13G
    EN 388 4342B
    Hordozóanyag INTERCEPT™
    Bevonat PU
    Anyag PU
    Bevonat változat Tenyérfelület
    Felhasználási tartomány Pontosság
    Festék szürke / fehér
    Kesztyűméret 7
    Súly 24,3 g
    Hossz 208 mm
    Felhasználás többször használatos
    Védelmi kategória II. kategória
    Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
    Vágásvédelmi kategória B
    Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 094488 7
    EAN / GTIN 10076490052857
    Gyártó száma 11-724/7

    Leírás

    Kivitel:

    HyFlex® 11-724. Jól szellőző vágás elleni védőkesztyű új fejlesztésű INTERCEPT™ cérnával a nagyon kényelmes viselet és jó kézügyesség érdekében.

    Szabvány:

    EN 388; EN ISO 21420

    Figyelem:

    A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "HyFlex®" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz