Kesztyű pár HyFlex® 48-102 9

Cikkszám: 094268 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
3 574 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kötéstechnológia: 13G
  • Vágásvédelmi kategória: A

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat HyFlex®
    Tartalom 1
    EN 388 4121A
    Hordozóanyag Poliamid
    Bevonat PU
    Bevonat változat Tenyérfelület
    Felhasználási tartomány Pontosság
    Hossz 219 mm
    Festék szürke
    Kesztyűméret 9
    Súly 15 g
    Kötéstechnológia 13G
    Felhasználás többször használatos
    Védelmi kategória II. kategória
    Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
    Anyag PU
    Vágásvédelmi kategória A
    Termék fajtája Univerzális kesztyűk

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 094268 9
    EAN / GTIN 10076490446823
    Gyártó száma 48-102/9

    Leírás

    Kivitel:

    HyFlex® sorozat. Finomkötésű kesztyű a tenyéren bevonattal száraz munkakörnyezethez. Precíz munkavégzéshez alkalmas, jól szellőzik. Könnyű ipari munkavégzéshez. Jó mozgásszabadság kis tárgyak pontos mozgatásához. Különösen alkalmas könnyű szerelési munkákhoz, vizsgálatokhoz, kis alkatrészek csomagolásához.

    Szabvány:

    EN 388; EN ISO 21420

    Figyelem:

    A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "HyFlex®" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz