{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Service Plus | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 60% pamut; 40% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 250 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | fekete / piros | |
UK méret | 3XL | |
US méret | 3XL | |
ES méret | C60 | |
NL méret | C60 | |
SE méret | C56 | |
Konfekcióméret DE | 60 | |
FR méret | 54 | |
IT méret | C60 | |
Szabvány | EN 14404 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091760 60 | |
EAN / GTIN | 7330509544655 | |
Gyártó száma | 149513309956C60 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Szerelő nadrág Service Plus, fekete / piros, Konfekcióméret DE: 60
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
72,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
66,20 €
26,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | fekete / piros | fekete / piros |
Konfekcióméret DE | 60 | 60 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 250 g/m2 | 225 g/m2 |
Anyagösszetétel | 60% pamut; 40% poliészter | 89% nylon; 11% elasztán |
Mosás | 60 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Munkásnadrág | Munkásnadrág |
Nem | férfi | férfi |