{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Service Plus | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 60% pamut; 40% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 250 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | fekete / piros | |
UK méret | L | |
US méret | L | |
ES méret | C52 | |
NL méret | C52 | |
SE méret | C56 | |
Konfekcióméret DE | 52 | |
FR méret | 46 | |
IT méret | C52 | |
Szabvány | EN 14404 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091760 52 | |
EAN / GTIN | 7330509544617 | |
Gyártó száma | 149513309956C52 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Szerelő nadrág Service Plus, fekete / piros, Konfekcióméret DE: 52
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
72,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
66,20 €
29,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | fekete / piros | fekete / piros |
Konfekcióméret DE | 52 | 52 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 250 g/m2 | 225 g/m2 |
Anyagösszetétel | 60% pamut; 40% poliészter | 89% nylon; 11% elasztán |
Mosás | 60 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Munkásnadrág | Munkásnadrág |
Nem | férfi | férfi |