{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Service Plus | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 60% pamut; 40% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 250 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | fekete / piros | |
UK méret | M | |
US méret | M | |
ES méret | C48 | |
NL méret | C48 | |
SE méret | C56 | |
Konfekcióméret DE | 48 | |
FR méret | 42 | |
IT méret | C48 | |
Szabvány | EN 14404 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091760 48 | |
EAN / GTIN | 7330509544594 | |
Gyártó száma | 149513309956C48 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Szerelő nadrág Service Plus, fekete / piros, Konfekcióméret DE: 48
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
72,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
66,20 €
25,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | fekete / piros | fekete / piros |
Konfekcióméret DE | 48 | 48 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 250 g/m2 | 225 g/m2 |
Anyagösszetétel | 60% pamut; 40% poliészter | 89% nylon; 11% elasztán |
Mosás | 60 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Munkásnadrág | Munkásnadrág |
Nem | férfi | férfi |