{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Service Plus | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 60% pamut; 40% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 250 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | fekete / piros | |
ES méret | D120 | |
NL méret | D120 | |
SE méret | C56 | |
Konfekcióméret DE | 30 | |
FR méret | 56C | |
IT méret | D120 | |
Norm | EN 14404 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091760 30 | |
EAN / GTIN | 7330509544723 | |
Gyártó száma | 149513309956D30 |