{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Rögzítő szélessége a csapszegnél A | 43 mm | |
Szem szélessége B | 25 mm | |
Csapszeg-szem távolsága C | 95 mm | |
Csap ⌀ D | 29 mm | |
Szem ⌀ E | 68 mm | |
Teherbírás | 8,5 t | |
Súly | 2,78 kg | |
Termék fajtája | Sékli |
Cikkszám | 086482 8,5 | |
EAN / GTIN | 2050001741899 | |
Gyártó | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |