Sékli, Teherbírás WLL SF 6:1: 4,75t

Cikkszám: 086482 4,75
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
272 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teherbírás WLL SF 6:1 (t) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Rögzítő szélessége a csapszegnél A 32 mm
Szem szélessége B 19 mm
Csapszeg-szem távolsága C 71 mm
Csap ⌀ D 22 mm
Szem ⌀ E 51 mm
Teherbírás 4,75 t
Súly 1,26 kg
Termék fajtája Sékli

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 086482 4,75
EAN / GTIN 2050001741882
Gyártó LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Leírás

Kivitel:

Íves sékli nagy szilárdságú acél biztonsági csappal, tűzihorganyzott felülettel.

Figyelem:

SF 6:1 = 6-os biztonsági tényező.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz