{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Rögzítő szélessége a csapszegnél A | 14 mm | |
Szem szélessége B | 8 mm | |
Csapszeg-szem távolsága C | 31 mm | |
Csap ⌀ D | 10 mm | |
Szem ⌀ E | 21 mm | |
Teherbírás | 0,75 t | |
Súly | 0,13 kg | |
Termék fajtája | Sékli |
Cikkszám | 086482 0,75 | |
EAN / GTIN | 2050001757944 | |
Gyártó | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |