{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Rögzítő szélessége a csapszegnél A | 61 mm | |
Szem szélessége B | 38 mm | |
Csapszeg-szem távolsága C | 148 mm | |
Csap ⌀ D | 42 mm | |
Szem ⌀ E | 98 mm | |
Teherbírás | 17 t | |
Súly | 8,79 kg | |
Termék fajtája | Sékli |
Cikkszám | 086482 17 | |
EAN / GTIN | 2050001758071 | |
Gyártó | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |