{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Maximális ⌀, íves | 400 mm | |
Maximális hossz, sík | 1 500 mm | |
Minimális anyag falvastagság, sík | 30 mm | |
Minimális anyag falvastagság, íves | 60 mm | |
Méret A | 224 mm | |
Méret B | 300 mm | |
Méret C | 122 mm | |
Méret D | 128 mm | |
Méret E | 123 mm | |
Méret F | 266 mm | |
Méret G | 49 mm | |
Minimális sík terhelés | 10 kg | |
Maximális sík terhelés | 500 kg | |
Maximális íves terhelés | 200 kg | |
Súly | 27 kg | |
Termék fajtája | Mágneses teheremelő |
Cikkszám | 085995 500 | |
Gyártó száma | UL0500+ |