UL E mágneses teheremelő 600 kg

Cikkszám: 085980 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. tehrebírás (sík) (kg) Egységár ÁFA-val
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Maximális ⌀, íves 140 mm
Maximális hossz, sík 2 000 mm
Minimális anyag falvastagság, sík 12,5 mm
Minimális anyag falvastagság, íves 12,5 mm
Méret A 213 mm
Méret B 265 mm
Méret C 116 mm
Méret D 116 mm
Méret E 106 mm
Méret F 223 mm
Méret G 59 mm
Maximális sík terhelés 600 kg
Maximális íves terhelés 300 kg
Súly 20 kg
Termék fajtája Mágneses teheremelő 2000 kg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085980 600
EAN / GTIN 5012095627920

Leírás

Kivitel:

Kompakt, robusztus felépítés neodímium állandó mágnesekkel. Optimális teljesítmény nagy légréseknél is, nincsenek szórt mezők. Tanúsított leválasztási erő (lásd a vizsgálati tanúsítványt).
Könnyen mozgatható kezelőkar, a kapcsoló mechanizmus biztonsági reteszeléssel. A mágneses teheremelők 3:1 biztonsági tényezővel rendelkeznek.

Felhasználás:

Sík és gömbölyű anyagok biztonságos kezeléséhez és szállításához (085990; 085980 sz.). Öntöttvas vagy acél alkatrészek, lemezek, rudak vagy csövek mozgatásához. Használható raktárakban, öntödékben / acélművekben, acél készletezésnél, szerszámkészítő és gyártási területeken.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz