UL E mágneses teheremelő 300 kg

Cikkszám: 085980 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. tehrebírás (sík) (kg) Egységár ÁFA-val
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Maximális ⌀, íves 100 mm
Maximális hossz, sík 1 500 mm
Minimális anyag falvastagság, sík 10 mm
Minimális anyag falvastagság, íves 10 mm
Méret A 157 mm
Méret B 202 mm
Méret C 95 mm
Méret D 95 mm
Méret E 74 mm
Méret F 253 mm
Méret G 46 mm
Maximális sík terhelés 300 kg
Maximális íves terhelés 150 kg
Súly 10 kg
Termék fajtája Mágneses teheremelő 2000 kg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085980 300
EAN / GTIN 5012095627913

Leírás

Kivitel:

Kompakt, robusztus felépítés neodímium állandó mágnesekkel. Optimális teljesítmény nagy légréseknél is, nincsenek szórt mezők. Tanúsított leválasztási erő (lásd a vizsgálati tanúsítványt).
Könnyen mozgatható kezelőkar, a kapcsoló mechanizmus biztonsági reteszeléssel. A mágneses teheremelők 3:1 biztonsági tényezővel rendelkeznek.

Felhasználás:

Sík és gömbölyű anyagok biztonságos kezeléséhez és szállításához (085990; 085980 sz.). Öntöttvas vagy acél alkatrészek, lemezek, rudak vagy csövek mozgatásához. Használható raktárakban, öntödékben / acélművekben, acél készletezésnél, szerszámkészítő és gyártási területeken.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz