{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Maximális ⌀, íves | 450 mm | |
Maximális hossz, sík | 1 500 mm | |
Minimális anyag falvastagság, sík | 45 mm | |
Minimális anyag falvastagság, íves | 75 mm | |
Méret A | 260 mm | |
Méret B | 359 mm | |
Méret C | 176 mm | |
Méret D | 174 mm | |
Méret E | 140 mm | |
Méret F | 391 mm | |
Méret G | 72 mm | |
Maximális sík terhelés | 1 000 kg | |
Maximális íves terhelés | 400 kg | |
Súly | 63 kg | |
Termék fajtája | Mágneses teheremelő |
Cikkszám | 085995 1000 | |
Gyártó száma | UL1000+ |