Lapos rögzítőmágnes belső menettel 20 mm

Cikkszám: 085922 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 252 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 90 N
20 mm
Magasság 6 mm
Magasság menettel 13 mm
Mágnesmag anyaga SmCo5
Munkadarab felülete horganyzott
Menet M4
Menetes persely igen
Maximális hőállóság 200 °C
Súly 16,5 g
Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085922 20
EAN / GTIN 2050000965234
Gyártó száma E775

Leírás

Kivitel:

  • Hőálló maximum 200 °C-ig.
  • Horganyzott felület, szamárium-kobalt mágnesmag (SmCo5).
  • Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3−6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.