{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges tartóerő | 5 N | |
⌀ | 6 mm | |
Magasság | 4,5 mm | |
Magasság menettel | 11,5 mm | |
Mágnesmag anyaga | SmCo5 | |
Munkadarab felülete | horganyzott | |
Menet | M3 | |
Menetes persely | igen | |
Maximális hőállóság | 200 °C | |
Súly | 2,7 g | |
Termék fajtája | Lapos rögzítőmágnes |
Cikkszám | 085922 6 | |
EAN / GTIN | 2050000964930 | |
Gyártó száma | E770 |