Lapos rögzítőmágnes belső menettel 8 mm

Cikkszám: 085922 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 11 N
8 mm
Magasság 4,5 mm
Magasság menettel 11,5 mm
Mágnesmag anyaga SmCo5
Munkadarab felülete horganyzott
Menet M3
Menetes persely igen
Maximális hőállóság 200 °C
Súly 3,6 g
Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085922 8
EAN / GTIN 2050000964947
Gyártó száma E771

Leírás

Kivitel:

  • Hőálló maximum 200 °C-ig.
  • Horganyzott felület, szamárium-kobalt mágnesmag (SmCo5).
  • Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3−6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.