{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges tartóerő | 220 N | |
⌀ | 32 mm | |
Magasság | 7 mm | |
Magasság menettel | 15,5 mm | |
Mágnesmag anyaga | SmCo5 | |
Munkadarab felülete | horganyzott | |
Menet | M5 | |
Menetes persely | igen | |
Maximális hőállóság | 200 °C | |
Súly | 48 g | |
Termék fajtája | Lapos rögzítőmágnes |
Cikkszám | 085922 32 | |
EAN / GTIN | 2050000965258 | |
Gyártó száma | E777 |