{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló feliratszalag-kazetta | D1 | |
Típus | LM420P | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Energiaellátás | Akkus | |
Lehetséges feliratszalag szélességek | 6; 9; 12; 19 mm | |
Max. betűmagasság | 14,9 mm | |
Hálózati adapter | Inkluzív | |
Betűméretek száma | 7 | |
Betűszélességek száma | 8 | |
Betűkészletek száma | 12 | |
Látható karakterek száma a kijelzőn | 4×30 | |
Rendelkezésre álló karakterek/szimbólumok száma | 325 | |
Szövegsorok száma | 1 − 4 | |
Írás színe | fekete | |
Szalagvágó kivitel | Manuális | |
Billentyűzet kiosztás | ABC | |
Különlegesség | USB | |
Súly akkumulátorral együtt | 415 g | |
Gyártó jelölése | 420P | |
Hossz | 215 mm | |
Szélesség | 104 mm | |
Magasság | 57 mm | |
Termék fajtája | Feliratozó készülék |
Cikkszám | 085500 LM420P | |
EAN / GTIN | 3501170915448 | |
Gyártó száma | S0915440 |