Feliratozó készülék 4200

Cikkszám: 085500 4200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló feliratszalag-kazetta RHINO
Típus Rhino 4200
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Energiaellátás Akkus
Lehetséges feliratszalag szélességek 6; 9; 12; 19 mm
Max. betűmagasság 13 mm
Hálózati adapter Tartozék
Betűméretek száma 7
Betűszélességek száma 2
Betűkészletek száma 5
Látható karakterek száma a kijelzőn 11
Rendelkezésre álló karakterek/szimbólumok száma 50
Szövegsorok száma 1 − 4
Írás színe fekete
Szalagvágó kivitel Manuális
Billentyűzet kiosztás QWERTZ
Különlegesség Címke memória
Súly akkumulátorral együtt 770 g
Gyártó jelölése Rhino 4200
Hossz 181 mm
Szélesség 127 mm
Magasság 62 mm
Termék fajtája Feliratozó készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085500 4200
EAN / GTIN 3501170955970
Gyártó száma S0955970

Leírás

Kivitel:

Robusztus, mobil feliratozó készülékek öntapadó műanyag címkék gyors elkészítéséhez. Tartós termikus nyomtatás. Beállítható szalag előre- és hátrafutással. Energiaellátás újratölthető Li-Ion akkumulátorral, hálózati töltőkészülékkel. Egyszerű szövegszerkesztés gyorsan hozzáférhető gombok segítségével.
Robusztus ipari címkenyomtató kábelek, kapcsolótáblák, polcok stb. gyors és egyszerű feliratozásához. Gyorsgombok a gyakran használt elektrotechnikai jelekhez.

Felhasználás:

A címkék szinte minden sima és zsírmentes felületre tapadnak.

Tartalom:

Fekete és fehér felirat-szalaggal, valamint kezelési utasítással együtt.
Akku és tápegység nélkül.

Figyelem:

  • Különböző nyelvek állíthatók be.
  • Német billentyűzettel raktárról, különleges billentyűzetek rövid határidőre szállíthatók.