{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló feliratszalag-kazetta | RHINO | |
Típus | Rhino 5200 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Energiaellátás | Akkus | |
Lehetséges feliratszalag szélességek | 9; 12; 19 mm | |
Max. betűmagasság | 13 mm | |
Hálózati adapter | Inkluzív | |
Betűméretek száma | 7 | |
Betűszélességek száma | 2 | |
Betűkészletek száma | 4 | |
Látható karakterek száma a kijelzőn | 2×14 | |
Rendelkezésre álló karakterek/szimbólumok száma | 100 | |
Szövegsorok száma | 1-4 | |
Szalagvágó kivitel | Manuális | |
Billentyűzet kiosztás | ABC | |
Különlegesség | Címke memória | |
Súly akkumulátorral együtt | 780 g | |
Gyártó jelölése | S0841400 | |
Hossz | 64 mm | |
Szélesség | 124 mm | |
Magasság | 234 mm | |
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Termék fajtája | Feliratozó készülék |
Cikkszám | 085500 5200 | |
EAN / GTIN | 3501170841402 | |
Gyártó száma | S0841400 |