{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló feliratszalag-kazetta | D1 | |
Típus | LM280F | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Energiaellátás | Akkus | |
Lehetséges feliratszalag szélességek | 6; 9; 12 mm | |
Max. betűmagasság | 8,1 mm | |
Hálózati adapter | Inkluzív | |
Betűméretek száma | 3 | |
Betűszélességek száma | 2 | |
Betűkészletek száma | 6 | |
Látható karakterek száma a kijelzőn | 2×14 | |
Rendelkezésre álló karakterek/szimbólumok száma | 220 | |
Szövegsorok száma | 2 | |
Írás színe | fekete | |
Szalagvágó kivitel | Manuális | |
Billentyűzet kiosztás | AZERTY | |
Különlegesség | USB | |
Súly akkumulátorral együtt | 323 g | |
Gyártó jelölése | Dymo 280 AZERTY | |
Hossz | 206 mm | |
Szélesség | 108 mm | |
Magasság | 41 mm | |
Termék fajtája | Feliratozó készülék |
Cikkszám | 085500 LM280F | |
EAN / GTIN | 3501170968956 | |
Gyártó száma | S0968950 AZERTY |