{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Elmasonic Easy 30L | |
Térfogat | 27,5 l | |
Készülék hossza | 575 mm | |
Készülék szélessége | 375 mm | |
Készülék magassága | 330 mm | |
Tisztítómedence hossza | 475 mm | |
Tisztítómedence szélessége | 270 mm | |
Tisztítómedence magassága | 195 mm | |
Fűtőteljesítmény | 1 200 W | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 300 W | |
Termék fajtája | Ultrahangos tisztítókészülék | |
IP védettségi osztály | IP 20 |
Cikkszám | 082003 30 | |
EAN / GTIN | 4250004100725 |