Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic Easy, Típus: 12

Cikkszám: 082003 12
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Elmasonic Easy 12L
Térfogat 12,9 l
Készülék hossza 380 mm
Készülék szélessége 315 mm
Készülék magassága 280 mm
Tisztítómedence hossza 275 mm
Tisztítómedence szélessége 215 mm
Tisztítómedence magassága 195 mm
Fűtőteljesítmény 800 W
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 230 V
Teljesítményfelvétel 200 W
Termék fajtája Ultrahangos tisztítókészülék
IP védettségi osztály IP 20

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 082003 12
EAN / GTIN 4250004100701
Gyártó Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Leírás

Kivitel:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószert. A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.
Erős és belépő szintű - ezek az Elmasonic Easy sorozat ultrahangos tisztítókészülékei.
  • 2 ultrahang mód.
  • A hőmérséklet 5 °C-os lépésenként állítható.
  • Elektronikus választókapcsoló és az összes üzemállapotállapot LED-es megjelenítése.
  • Hallható és látható visszajelzés az üzemállapotról.
  • Húzott nemesacél edény.

Funkció:

IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

Kosár nélkül.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A 082003 sz. 1-es méretű ultrahangos tisztítókészülékhez való tartalék kosarat a 082101 sz., ill. 082102 sz. alatt talál . Ultrahangos az ultrahangos tisztítószert valamint korrózióvédő szert a 088015088019 sz. alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz