{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Elmasonic Easy 1L | |
Térfogat | 0,9 l | |
Készülék hossza | 235 mm | |
Készülék szélessége | 135 mm | |
Készülék magassága | 200 mm | |
Betétkosár hossza | 155 mm | |
Betétkosár szélessége | 70 mm | |
Tisztítómedence hossza | 185 mm | |
Tisztítómedence szélessége | 80 mm | |
Tisztítómedence magassága | 55 mm | |
Tisztítómedence űrtartalom | 1 l | |
Fűtőteljesítmény | 60 W | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 220 V - 240 V | |
Súly | 2 kg | |
Ajánlott munkamennyiség | 0,7 l | |
Termék fajtája | Ultrahangos tisztítókészülék | |
IP védettségi osztály | IP 20 |
Cikkszám | 082003 1 | |
EAN / GTIN | 4250004100626 |