{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Elmasonic Easy 3L | |
Térfogat | 2,7 l | |
Készülék hossza | 305 mm | |
Készülék szélessége | 190 mm | |
Készülék magassága | 230 mm | |
Tisztítómedence hossza | 220 mm | |
Tisztítómedence szélessége | 120 mm | |
Tisztítómedence magassága | 95 mm | |
Tisztítómedence űrtartalom | 3 l | |
Fűtőteljesítmény | 200 W | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 230 V | |
Teljesítményfelvétel | 80 W | |
Termék fajtája | Ultrahangos tisztítókészülék | |
IP védettségi osztály | IP 20 |
Cikkszám | 082003 3 | |
EAN / GTIN | 4250004100664 |