Gombelemek / speciális elemek SL760

Cikkszám: 081560 SL760
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
285 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Elem típusa Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott elemek száma 1
Kémiai összetétel Lítium
Elem megnevezés LS14500
Nemzetközi méret SL760
Névleges feszültség 3,6 V
újratölthető nem
Súly / darab 18 g
Termék fajtája Gombelem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081560 SL760
EAN / GTIN 2050000966774
Gyártó száma 950/01

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű speciális elemek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz