Gombelemek / speciális elemek, Elem típusa: LR41

Cikkszám: 081560 LR41
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Elem típusa Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott elemek száma 1
Kémiai összetétel Alkáli-mangán
Elem megnevezés AG3
Nemzetközi méret LR41
Névleges feszültség 1,5 V
újratölthető nem
Súly / darab 2 g
Termék fajtája Gombelem

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081560 LR41
Másolás
EAN / GTIN 4013674015337
Másolás
Gyártó száma 5015332
Másolás
Gyártó Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű speciális elemek.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz