Gombelemek / speciális elemek LR43

Cikkszám: 081560 LR43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Elem típusa Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    A tartalmazott elemek száma 1
    Kémiai összetétel Alkáli-mangán
    Elem megnevezés LR43
    Nemzetközi méret LR43
    Névleges feszültség 1,5 V
    újratölthető nem
    Súly / darab 2 g
    Termék fajtája Gombelem

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081560 LR43
    EAN / GTIN 4013674015290
    Gyártó száma 5015293

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű speciális elemek.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz