Gombelemek / speciális elemek CR2450

Cikkszám: 081560 CR2450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 022 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Elem típusa Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    A tartalmazott elemek száma 1
    Kémiai összetétel Lítium
    Elem megnevezés CR2450
    Nemzetközi méret CR2450
    Névleges feszültség 3 V
    újratölthető nem
    Súly / darab 8 g
    Termék fajtája Gombelem

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081560 CR2450
    EAN / GTIN 4013674020119
    Gyártó száma 5020112

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű speciális elemek.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz