{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Fényáram | 200 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 90 lm | |
Fényáram 3 fokozat | 15 lm | |
Világítási idő | 1,5 óra | |
Világítási időtartam 2. fokozat | 3 óra | |
Világítási időtartam 3. fokozat | 25 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Teljes hossz | 150 mm | |
Fej ⌀ | 15 mm | |
Súly | 55 g | |
Termék fajtája | Zseblámpa |
Cikkszám | 081468 P4R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020398 | |
Gyártó száma | 502177 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
LED-es zseblámpa Core akkuval, Típus: P4R-CORE
érdeklődés szerint
Raktáron
545 darabszám azonnal szállítható
38,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 991 darabszám azonnal szállítható
52,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Akkumulátor típus | Lítium-ion | Lítium-ion |
Teljes hossz | 150 mm | 158 mm |
IP védettségi osztály | IP 54 | IP 54 |
Fej ⌀ | 15 mm | 29 mm |
Fényáram 3 fokozat | 15 lm | 120 lm |
Fényáram 2 fokozat | 90 lm | 300 lm |
Termék fajtája | Zseblámpa | Zseblámpa |