{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 68 | |
Fényáram | 1 000 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 440 lm | |
Fényáram 3 fokozat | 15 lm | |
Világítási idő | 2 óra | |
Világítási időtartam 2. fokozat | 4 óra | |
Világítási időtartam 3. fokozat | 90 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Teljes hossz | 158 mm | |
Fej ⌀ | 35 mm | |
Súly | 202 g | |
Termék fajtája | Zseblámpa |
Cikkszám | 081468 P7R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020510 | |
Gyártó száma | 502181 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() LED-es zseblámpa Core akkuval P7R-CORE
érdeklődés szerint
Raktáron
259 darabszám azonnal szállítható
104,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 777 darabszám azonnal szállítható
29,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
50,60 €
44,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Akkumulátor típus | Lítium-ion | Lítium-ion | Lítium-ion |
Energiaellátás | Akkus | Akkus | Akkus |
Teljes hossz | 158 mm | 260 mm | 145 mm |
Világítási idő | 2 óra | 3 óra | 3 óra |
Fényáram | 1 000 lm | 300 lm | 300 lm |
Fényáram 2 fokozat | 440 lm | 60 lm | |
Termék fajtája | Zseblámpa | Zseblámpa | Zseblámpa |