LED-es zseblámpa Core akkuval P5R-CORE

Cikkszám: 081468 P5R-CORE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
541 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 68

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése P5R-CORE
IP védettségi osztály IP 68
ATEX zóna Nincs
Fényáram 350 lm
Fényáram 2 fokozat 130 lm
Fényáram 3 fokozat 15 lm
Világítási idő 1 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 3,5 óra
Világítási időtartam 3. fokozat 25 óra
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
Advanced Focus System (AFS) igen
Smart Light Technology (SLT) igen
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 0,75 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Teljes hossz 123 mm
Fej ⌀ 29 mm
Súly 106 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081468 P5R-CORE
EAN / GTIN 4058205020428
Gyártó száma 502178

Leírás

Kivitel:

A Ledlenser a vezető LED-es zseblámpa technológiával rendelkezik. A fröccsenő víznek ellenálló alumínium házban minden érintkező aranyozott, kiváló minőségű lencsék terelik a homogén és csekély veszteségű fényt. Minden lámpa fókuszálható lámpafejjel rendelkezik.
A Ledlenser Core sorozat, az ismert P sorozat új generációja.

Funkció:

IP68: Tartós alámerítés ellen védett (vízálló) és por behatolása elleni védelemmel (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB töltőkábel és csuklópánt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz