Zseblámpa LED és UV akkuval, Típus: UV-LED

Cikkszám: 081518 UV-LED
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 54

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
Fényáram 450 lm
Fényáram 2 fokozat 300 lm
Fényáram 3 fokozat 120 lm
Világítási idő 2 óra - 8 óra
Energiaellátás Akkus
Az UV sugárzás hullámhossza 395 nm
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2,6 Ah
Teljes hossz 158 mm
Fej ⌀ 29 mm
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081518 UV-LED
Másolás
EAN / GTIN 4045197967251
Másolás
Gyártó száma 081518 UV-LED
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Újratölthető LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból, 3 fokozatú LED, átkapcsolható UV fényre, 90°-ban elforgatható fej és mágnestalp. Legújabb LED technológia kitűnő fényteljesítménnyel.
  • Gumival bevont nyomógomb.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB-C töltőkábel.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Ipari és háztartási használatra.
  • IP 54 por és a fröccsenő folyadékok ellen védett.

Rendeltetésellenes használat
  • Gyermekek általi használatra nem alkalmas.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy vízzel való közvetlen érintkezésnek.
  • Erős ütődés vagy leesés után ne használja többet.
  • Az égőt ne cserélje ki.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz