LED-es akkus munkalámpa, Típus: 26

Cikkszám: 081254 26
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 67

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 67
ATEX zóna Nincs
Gyártó jelölése NOVA 3K C+R
Fényáram 400 lm - 4 000 lm
Világítási idő 1 óra - 14 óra
Energiaellátás Akkus
CRI érték 80
Színhőmérséklet 6 000 K
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4,4 Ah
Akkumulátor-feszültség 11,1 V
Teljes hossz 235 mm
Teljes szélesség 88 mm
Teljes magasság 233 mm
Súly 1 780 g
Termék fajtája Munkalámpa
Teljesítményfelvétel 29 W

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081254 26
EAN / GTIN 5708997354414
Gyártó száma 03.5441

Leírás

Kivitel:

Robusztus LED-es reflektor ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.
  • Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.
  • Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás, hosszú élettartam.
  • Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.

NOVA munkalámpák integrált fogantyúval. Nagyteljesítményű COB-LED 5 fokozatú fényerő szabályozás funkcióval, billenthető.
A Dual rendszernek köszönhetően mind mobil reflektorként, mind vezetékkel is használható. Töltöttségi szint kijelző, hátralévő működési idő kijelzés, fényerő szabályozható 5 fokozatban.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Töltőkészülékkel.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


LED-es akkus munkalámpa, Típus: 26

LED-es akkus munkalámpa, Típus: 26

érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
215,22 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
242 darabszám azonnal szállítható
90,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
991 darabszám azonnal szállítható
107,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
318 darabszám azonnal szállítható
196,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Energiaellátás Akkus Akkus Akkus Akkus
Teljes szélesség 88 mm 55 mm 63 mm 88 mm
Teljes hossz 235 mm 202 mm 163 mm 234 mm
Súly 1 780 g 1 450 g 790 g 1 720 g
IP védettségi osztály IP 67 IP 65 IP 67 IP 67
Világítási idő 1 óra - 14 óra 3 óra 2 óra - 20 óra 1 óra - 14 óra
Fényáram 400 lm - 4 000 lm 1 600 lm 200 lm - 2 000 lm 400 lm - 4 000 lm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz