LED-es akkus munkalámpa, Típus: 16

Cikkszám: 081254 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
178 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 67

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 67
ATEX zóna Nincs
Gyártó jelölése NOVA R
Fényáram 200 lm - 2 000 lm
Világítási idő 2 óra - 20 óra
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
CRI érték 80
Színhőmérséklet 6 000 K
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Teljes hossz 163 mm
Teljes szélesség 63 mm
Teljes magasság 163 mm
Súly 790 g
Termék fajtája Munkalámpa
Teljesítményfelvétel 16 W

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081254 16
EAN / GTIN 5708997354568
Gyártó száma 03.5456

Leírás

Kivitel:

Robusztus LED-es reflektor ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.
  • Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.
  • Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás, hosszú élettartam.
  • Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.

NOVA munkalámpák integrált fogantyúval. Nagyteljesítményű COB-LED 5 fokozatú fényerő szabályozás funkcióval, billenthető.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB töltőkábel és hálózati adapter.