{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 67 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Gyártó jelölése | NOVA 5K 42W | |
Fényáram | 600 lm - 6 000 lm | |
Világítási idő | 1 óra - 12 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
CRI érték | 80 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 5,2 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 11,1 V | |
Teljes hossz | 275 mm | |
Teljes szélesség | 92 mm | |
Teljes magasság | 275 mm | |
Súly | 2 600 g | |
Termék fajtája | Munkalámpa | |
Teljesítményfelvétel | 42 W |
Cikkszám | 081254 42 | |
EAN / GTIN | 5708997354438 | |
Gyártó száma | 03.5443 |