Akkus LED reflektor, Típus: 2000

Cikkszám: 081444 2000
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
497 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 67

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 67
ATEX zóna Nincs
Fényáram 200 lm - 2 000 lm
Világítási idő 2 óra - 20 óra
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 7,3 V
Teljes hossz 163 mm
Teljes szélesség 63 mm
Teljes magasság 163 mm
Súly 790 g
Termék fajtája Sugárzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081444 2000
EAN / GTIN 4062406232887
Gyártó száma 081444 2000
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Akkus LED reflektor robusztus alumínium házzal napi használathoz durva környezetben.
  • Nagy teljesítményű COB LED modulok.
  • 5 fokozatban fényerő szabályozható 10 - 100 % között.
  • Az akkumulátor szintjének praktikus felügyelete LED kijelzéssel közvetlenül a lámpán.
  • Talp 10 mm furattal a gyakori állványokra történő felszereléshez.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB töltőkábel és hálózati adapter.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Geeignet für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nach IP 67 staub- und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt.
  • Nach IK 07 stoßgeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Bei Beschädigungen am Gehäuse nicht mehr verwenden.
  • Gehäuse nicht öffnen.
  • Netzkabel keiner Hitze, Öl oder scharfen Gegenständen aussetzen.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.