{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 180/5W | |
Teljesítményfelvétel | 1,1 kW | |
Maximális nyomás (levegő) | 8 bar | |
Maximális szívóteljesítmény | 160 l/min | |
Maximális töltőteljesítmény | 90 l/min | |
Nyomástartály térfogata | 5 l | |
Súly | 16 kg | |
Hossz | 370 mm | |
Szélesség | 395 mm | |
Magasság | 286 mm | |
Hálózati feszültség | 230 V | |
Termék fajtája | Kompresszor |
Cikkszám | 079842 180/5W | |
EAN / GTIN | 4007430244406 |