{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 250/24W | |
Teljesítményfelvétel | 1,5 kW | |
Maximális nyomás (levegő) | 8 bar | |
Maximális szívóteljesítmény | 220 l/min | |
Maximális töltőteljesítmény | 120 l/min | |
Nyomástartály térfogata | 24 l | |
Súly | 24 kg | |
Hossz | 620 mm | |
Szélesség | 340 mm | |
Magasság | 580 mm | |
Hálózati feszültség | 230 V | |
Termék fajtája | Kompresszor |
Cikkszám | 079842 250/24W | |
EAN / GTIN | 4007430244413 |